Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16C PIC 8bit THT 512 x 12 Wörter PDIP 28-Pin 4MHz 24 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654804
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C55A-04/P
EAN/GTIN:
     5059040222076
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 512 x 12 Wörter
Grenzfrequenz = 4MHz
RAM Speicher-Größe = 24 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 2,5 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ = EPROM

PIC16C5x 8-Bit-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-CMOS-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Jetzt durch Flash-basierte Varianten verdrängt, sind diese Einheiten weiterhin beliebt in älteren Designs. Für neue Anwendungen sollten PIC16F-Varianten in Betracht gezogen werden. Die PIC16C5x-Mikrocontrollerfamilie basiert auf der Baseline-Architektur von Microchip mit einem 2-stufigen Hardware-Stack und 33 12-Bit-Anweisungen. Diese MCUs bieten bis zu 10 MIPS, bis zu 3 KB Programmspeicher mit einem Datenspeicher von bis zu 73 Byte RAM. Auf der Platine integriert ist ein RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 33 Anweisungen 2-stufiger Hardware-Stack 12 E/A-Stifte bei allen Modellen außer PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 20 E/A-Stifte - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C Ein 8-Bit-Zeitgeber Watchdog-Zeitgeber (WDT) Reset bei Einschaltung (POR) Geräte-Reset-Zeitgeber (DRT)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
512 x 12 Wörter
Grenzfrequenz:
4MHz
RAM Speicher-Größe:
24 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
2,5 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ:
EPROM
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, microchip eprom, pic mikrocontroller, 8 bit mikrocontroller, 1654804, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16C55A04P, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,53*
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 4,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 5,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 52,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,63*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,95*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 155,18*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.850,02*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,52*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,68*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.