Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16C PIC 8bit THT 4000 x 14 Wörter SPDIP 28-Pin 4MHz 192 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654802
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C63A-04/SP
EAN/GTIN:
     5059040220898
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16C
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4000 x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 4MHz
RAM Speicher-Größe = 192 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 4 → 5,5 V
Breite = 7.49mm

PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-CMOS-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Jetzt durch Flash-basierte Varianten verdrängt, sind diese Einheiten weiterhin beliebt in älteren Designs. Für neue Anwendungen sollten PIC16F-Varianten in Betracht gezogen werden. Die PIC16C63A/65B/73B/74B-Mikrocontrollerfamilie basiert auf der Mittelbereichsarchitektur von Microchip mit einem 8-stufigen Hardware-Stack und 35 14-Bit-Anweisungen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, 7 KB Programmspeicher mit einem Datenspeicher von 192 Byte RAM. Auf der Platine enthalten ist ein RC-Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Merkmale. 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack 22 E/A-Stifte - PIC16C63A/73B 33 E/A-Stifte - PIC16C65B/74B 1 CCP-Modul (Erfassung/Vergleich/PWM) 5-Kanal-8-Bit A/D-Wandler (ADC) - nur PIC16C73B 8-Kanal-8-Bit A/D-Wandler (ADC) - nur PIC16C74B Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Anschluss (SSP) mit SPI und I2C USART/SCI (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) Paralleler Slave-Anschluss - nur PIC16C65B/74B Watchdog-Zeitgeber (WDT) Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16C
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4000 x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
4MHz
RAM Speicher-Größe:
192 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
4 → 5,5 V
Breite:
7.49mm
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, microchip eprom, pic mikrocontroller, 8 bit mikrocontroller, 1654802, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16C63A04SP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,44*
1
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 8,31*
1 Tag
78
1
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 10,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 105 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,63*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,95*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 155,18*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.850,02*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,52*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,68*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.