Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 PIC32MZ MIPS® MicroAptiv™ 32bit SMD 160 KB (Boot-Flash), 512 KB (Flash) TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654271
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ0512EFF100-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040145481
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC32MZ
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = MIPS® MicroAptiv™
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 160 KB (Boot-Flash), 512 KB (Flash)
Grenzfrequenz = 200MHz
RAM Speicher-Größe = 128 KB
USB-Kanäle = 3
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
Anzahl der UART-Kanäle = 6
Betriebstemperatur min. = –40 °C

32-Bit-Mikrocontroller PIC32MZxxxxEF für eingebettete Konnektivität. Bei der Mikrocontrollerfamilie PIC32MZxxxxEF von Microchip handelt es sich um 32-Bit-Hochleistungsgeräte auf Grundlage des leistungsstarken MIPS32® Kerns der M-Klasse. Diese PIC32MZ Geräte der zweiten Generation verfügen über eine integrierte Hardware-Gleitkommaeinheit (FPU) zum Hinzufügen hoher Leistung und geringerer Latenz für Anwendungen, die mathematische Operationen mit einfacher oder doppelter Genauigkeit erfordern. Durch die FPU in Kombination mit einem umfassenden Satz von integrierten Peripheriegeräten sind diese MCUs ideale Kandidaten für prozessintensive Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Das integrierte Software-Framework MPLAB® Harmony ist die Entwicklungsplattform von Microchip für PIC32-MCUs. Diese IDE ist eine integrierte Einzelplattform, die verschiedene Treiber und Bibliotheken miteinander kombiniert und dadurch die Entwicklung vereinfacht und somit eine kürzere Markteinführungszeit ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter microchip.com/harmony. Mikrocontroller-Funktionen. MIPS32® 32-Bit-Kern der M-Klasse Maximale Frequenz 200 MHz – 330 DMI/s Gleitkommaeinheit (FPU) für schnelle Mathematik mit einzelner und doppelter Genauigkeit microMIPS™-Modus für bis zu 35 % geringere Code-Größe Code-effiziente Architektur (C und Assembly) Stromsparmodi Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) Unabhängiger Watchdog-Zeitgeber Programmierbare PLLs und Oszillator-Taktquellen Schnelle Aktivierung und Inbetriebnahme. Peripheriefunktionen. Grafikschnittstellen Audio-Schnittstellen - Kommunikation über I2S, LJ und RJ; Steuerung über SPI und I2C Speicherschnittstellen Crypto Engine mit Zufallszahlgenerator (RNG) für die Datenverschlüsselung/-entschlüsselung und Authentifizierung (AES, 3DES, SHA, MD5 und HMAC) - nicht für alle Modelle verfügbar USB 2.0-konformer On-The-Go-Controller (OTG) mit Hochgeschwindigkeit Zwei CAN-Module - nicht bei allen Modellen erhältlich Sechs UART-Module 4-Draht-SPI-Module – 4 oder 6, je nach Modell SQI Modul I2C Module - 4 oder 5, je nach Modell Parallel Master Port (PMP) 10/100 Ethernet mit MII/RMII 12-Bit-ADC-Modul, 18 Mbit/s - 24, 40 oder 48 Kanäle, modellabhängig Zwei Komparatoren Temperatursensor Neun 16-Bit-Zeitgeber - können gekoppelt werden, um bis zu 4 32-Bit-Zeitgeber bereitzustellen Neun Ausgangsvergleichs- (OC) und Eingangsvergleichsmodule (IC) Peripheral Pin Select (PPS) Direct Memory Access (DMA) – 12, 16 oder 18 Kanäle, je nach Modell
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MZ
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
MIPS® MicroAptiv™
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
160 KB (Boot-Flash), 512 KB (Flash)
Grenzfrequenz:
200MHz
RAM Speicher-Größe:
128 KB
USB-Kanäle:
3
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
Anzahl der UART-Kanäle:
6
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1654271, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MZ0512EFF100IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
119
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,57*
1 Tag
188
1
€ 14,99*
ab € 9,85*
€ 16,15*
1
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 22,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 119 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 119 Stück
Mindestbestellmenge: 119 Stück ( entspricht € 1.376,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,25*
Zubehör
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,73*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
ab € 0,848*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,19*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 1,04*
Zubehör
Microchip Technology
SST26VF032B-104I/SM
ab € 1,78*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.