Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SST26 Flash-Speicher 32MBit, 4M x 8 Bit, SPI, 3ns, SOIJ, 8-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip SST26 Flash-Speicher 32MBit, 4M x 8 Bit, SPI, 3ns, SOIJ, 8-Pin, 2,7 V bis 3,6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1654188
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26VF032B-104I/SM
EAN/GTIN:
     5059040213203
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 32MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOIJ
Pinanzahl = 8
Organisation = 4M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = Gate teilbar
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 5.26mm
Höhe = 1.98mm
Breite = 5.25mm
Abmessungen = 5.26 x 5.25 x 1.98mm
Automobilstandard = AEC-Q100

Serieller Vierfach E/A (SQI) SuperFlash®-Speicher SST26VF016B/032B/064B. Die Geräte der Familie SST26VF016B/032B/064B von Microchip sind SuperFlash®-Speicher-ICs mit Serial Quad I/O™ (SQI™)-Schnittstelle, die über eine sechsadrige 4-bit-E/A-Schnittstelle verfügen, die einen Hochleistungsbetrieb bei geringerer Stromaufnahme in einem kompakten Gehäuse mit geringer Stiftanzahl ermöglichen. Die Verwendung der SQI™-Schnittstelle von Microchip sorgt für eine Leistungsfähigkeit von bis zu 104 MHz und ermöglicht eine Execute-in-Place-Fähigkeit (XIP) mit geringer Latenz bei minimalem Prozessor-Pufferspeicher. Diese Flash-Speicherchips bieten zudem vollständige Kompatibilität mit den Befehlssätzen traditioneller serieller Peripherieschnittstellenprotokolle (SPI). Durch den Einsatz der SuperFlash®-Technologie bieten diese Geräte außergewöhnliche Löschzeiten, die sich äußerst vorteilhaft gegenüber anderen Flash-Speicheralternativen ausnehmen. Sektor- und Block-Löschbefehle werden üblicherweise innerhalb von 18 ms umgesetzt, und das Löschen des ganzen Chips nimmt typischerweise 35 ms in Anspruch. Merkmale. Serielle Schnittstellenarchitektur – Nibble-Wide Multiplex E/A mit SPI-artiger serieller Befehlsstruktur x1/x2/x4 serielles Peripherieschnittstellenprotokoll (SPI) Hohe Taktfrequenz – max. 104 MHz Burst-Modi Niedriger Energieverbrauch – aktives Lesen 15 mA (typisch bei 104 MHz), Standby 15 μA (typisch) Kurze Löschzeit – Sektor/Block löschen: 18 ms (typisch); Chip Löschen 35 ms (typisch) Flexibles Löschen möglich Software-Schreibschutz
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOIJ
Pinanzahl:
8
Organisation:
4M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
Gate teilbar
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
5.26mm
Höhe:
1.98mm
Breite:
5.25mm
Abmessungen:
5.26 x 5.25 x 1.98mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1654188, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Microchip, SST26VF032B104ISM, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,36*
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,95*
1 Tag
24945
1
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 3,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 212,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.