Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Ethernet-Transceiver IEEE 802.3, , 1-Kanal 10 Mbps, 100 Mbps Integrierte CDR (3,3 V ) 24-Pin, QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785269
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8081RNACA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Unterstützter Standard = IEEE 802.3
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Datenrate typ. = 10 Mbps, 100 Mbps
Integrierte CDR = Ja
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4 x 4 x 0.83mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Ethernet-Transceiver, Micrel Inc. Micrel bietet energiesparende, stark integrierte, kompakte und kostengünstige Lösungen in Transceivern mit Fast- und Gigabit-Ethernet-Bitübertragungsschicht an.
Weitere Informationen:
Unterstützter Standard:
IEEE 802.3
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Datenrate typ.:
10 Mbps, 100 Mbps
Integrierte CDR:
Ja
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4 x 4 x 0.83mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ethernet transceiver ic, 1785269, Halbleiter, Schnittstellen, Microchip, KSZ8081RNACATR, Semiconductors, Interface ICs, Physical Layer Transceivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,34*
1 Tag
13383
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 1,92*
1
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 2,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0015-01
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.