Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver Gemäß IEC 61000-4-2, Standby 70 mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver Gemäß IEC 61000-4-2, Standby 70 mA, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8884871
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2561-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040204591
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = Gemäß IEC 61000-4-2
Power Down Modus = Standby
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CAN-Transceiver MCP2561/2562
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
Gemäß IEC 61000-4-2
Power Down Modus:
Standby
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: CANbus Transceiver, LIN-Bus Transceiver, Line Transceiver, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 8884871, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2561ESN, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,11*
1 Tag
30127
1
€ 14,99*
ab € 0,848*
€ 1,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
Zubehör
Batronix
SOP8-DIP8 PRO
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.