Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 4,5 A 18V 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 4,5 A 18V 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1653493
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4424AVOA
EAN/GTIN:
     5059040213050
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 4,5 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 2
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

TC4423A/4424A/4425A MOSFET-Treiber
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
4,5 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
2
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 1653493, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, TC4424AVOA, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,61*
1 Tag
2201
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 2,72*
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 261,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.