Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 1 181270-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1078843-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     181270-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 1 181270-1 1 St.

MOD II Buchsenkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-1 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Nennspannung: 40 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 12.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.2 mm · Produktabmessung, Länge: 1.9 mm · Querschnitt (max.): 0.32 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD II · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.9 x 12.0 x 2.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.2 mm
Produktabmessung, Länge:
1.9 mm
Produktabmessung, Breite:
12.0 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD II
Herst.-Teilenr.:
181270-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
40 V/AC
AWG max.:
24
AWG min.:
20
Querschnitt (max.):
0.32 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-1
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 181270-1, AMPMODU, 509-2161, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,67*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,80*
2 Tage
22015
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,337*
€ 0,853*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,88*
Lager 102
312
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
280358-0
ab € 0,0918*
Zubehör
TE Connectivity
58535-1
ab € 272,48*
Zubehör
TE Connectivity
91537-1
ab € 925,20*
Zubehör
TE Connectivity
58654-1
ab € 292,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.