Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 280515 BUCHSENGEHÄUSE, 12X2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8180016
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMPMODU IV/V
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe AMPMODU IV/V
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 24pol, stiftleiste, te connectivity stiftleiste, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 280515, 8180016, 818-0016
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,00*
    € 1,25*
    1 Tag
    255
    1
    € 5,95*
    ab € 1,18*
    € 2,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,868*
    € 2,63*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,77*
    € 2,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    181270-2
    ab € 0,162*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1241050-2
    ab € 3,92*
    Zubehör
    TE Connectivity
    181270-1
    ab € 0,25*
    Zubehör
    TE Connectivity
    182206-2
    ab € 0,0507*
    Zubehör
    TE Connectivity
    280521-2
    ab € 1,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.