Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SRBG Näherungssensor Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter Schließer mit LED Anzeige, 10 → 30V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641340
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SRBG-C1-N-1-P-M12
EAN/GTIN:
     4052568271374
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Typ = Näherungssensor
Versorgungsspannung = 10 → 30V
Serie = SRBG
LED-Anzeige = Ja
IP Schutzart = IP67
Betrieb = Schließer
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Modellnummer = 3568055

Pneumatischer Zylinderproximity-Sensor von Festo, IP67 - Serie sRBG - sRBG-C1-N-1-P-M12 Dieser Näherungssensor von Festo ist für hydraulische lineare Bewegungs- oder Klemmanwendungen geeignet. Sie hat eine kompakte Bauweise und wird direkt an Betätigungselementen montiert, um Platz in Ihrem Hydrauliksystem zu sparen. Der Sensor verwendet elektromagnetische Induktion zur präzisen Erkennung und Positionierung von Objekten. Seine doppeltwirkende Funktion bedeutet, dass er sich sowohl vorwärts als auch rückwärts bewegen kann. Die grüne LED-Anzeige (Leuchtdiode) des Geräts ermöglicht es Ihnen, den Schaltstatus und die Versorgungsspannung sowie den Magnetventilausgang schnell abzulesen. Das Kunststoffgehäuse des Sensors hat die Schutzart IP (Schutz vor eindringenden Medien) 67, d. H. Es ist vollständig staubdicht und wasserfest. Dies macht ihn zur idealen Wahl für raue Industrieumgebungen, in denen Luftverunreinigungen oder Feuchtigkeit vorhanden sein können.• Der große Betriebsbereich von -25 °C bis +70 °C macht ihn für den Einsatz unter vielen Umgebungsbedingungen geeignet • Verpolungsschutz für alle Arten von elektrischen Verbindungen, wodurch sie vielseitig einsetzbar ist • PBT-Gehäuse (Polybutylenterephthalat) für gute elektrische Isolierung • Praktische Installation, da keine zusätzlichen Zubehörteile oder Einstellungen für die Montage erforderlich sind • Kann an im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehenden Betätigungselementen mit 90°- und 180°-Drehung verwendet werden
Weitere Informationen:
Typ:
Näherungssensor
Versorgungsspannung:
10 → 30V
Serie:
SRBG
LED-Anzeige:
Ja
IP Schutzart:
IP67
Betrieb:
Schließer
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Modellnummer:
3568055
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1641340, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, SRBGC1N1PM12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,42*
€ 121,35*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 97,95*
€ 122,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 135,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 157,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.