Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRBG-C1-N-1-P-M12 Sensorbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568271374
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3568055
EAN/GTIN:
     4052568271374
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Sensorbox SRBG-C1-N-1-P-M12 zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden, Messprinzip induktiv. Bauform=eckig, Basierend auf Norm=(* EN 60947-5-2, * VDI/VDE 3845), Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)), ATEX-Kategorie Staub=II 1D
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SRBG
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP67
Basierend auf Norm:
EN 60947-5-2 | VDI/VDE 3845
Zulassung:
RCM Mark | c UL us (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Schaltelementfunktion:
Schließer
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Verschmutzungsgrad:
3
ATEX-Kategorie Staub:
II 1D
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex ia IIIC T135°C Da
Ex-Umgebungstemperatur:
siehe ATEX Zertifikat | siehe IECEx Zertifikat
Bauform:
eckig
Messprinzip:
induktiv
Spannungsfall:
|V
Reststrom:
;; MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Max. Ausgangsstrom DC:
|MA
Leerlaufstrom:
|MA
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Da (IEC-EX) | EPL Ga (IEC-EX)
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, SRBG-C1-N-1-P-M12, Sensorbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,01*
€ 118,92*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 97,84*
€ 119,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 131,51*
Frei Haus
ab € 121,94*
€ 152,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.