Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-WTB Vorkonfektionierte Litze 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635335
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     619119122030
EAN/GTIN:
     5059042176315
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Litze
Litzen
Serie = WR-WTB
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Drahtgröße = 22AWG

Vorgecrimpte Kabelgarnituren Würth Serie WR-WTB, 2,54 mm. Kabelgarnituren der Serie WR-WTB in 2,54 mm, schwarz, gemäß UL1007, mit einem Crimp-Buchsenkontakt vorbestückt. Best.-Nr. ; 828-1516 828-1516 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 26 AWG, Ende B – 3 mm werkseitig abisoliert, Kabellänge – 150 mm Best.-Nr. ; 828-1519 828-1519 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Ende B – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Kabellänge – 300 mm
Weitere Informationen:
Serie:
WR-WTB
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
22AWG
Weitere Suchbegriffe: litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, 1635335, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Wurth Elektronik, 619119122030, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,22*
1 Tag
31
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 14,05*
€ 30,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
64800113722DEC
ab € 0,0813*
Zubehör
Würth Elektronik
61900211621
ab € 0,0623*
Zubehör
Würth Elektronik
61900311621
ab € 0,0604*
Zubehör
Würth Elektronik
61900411621
ab € 0,0863*
Zubehör
Würth Elektronik
61900511621
ab € 0,0816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.