Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 619119122030 LEITUNG, 300MM, 22AWG, 10PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2081368
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     619119122030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Litze
Litzen
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer PicoBlade-Buchsenkontakt auf crimpbaren PicoBlade-Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, WURTH ELEKTRONIK, 619119122030, 2081368, 208-1368
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,99*
    € 3,25*
    Lager 139
    73
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 16,30*
    € 30,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    64800113722DEC
    ab € 0,1013*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61900211621
    ab € 0,0788*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61900311621
    ab € 0,076*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61900411621
    ab € 0,1042*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61900511621
    ab € 0,1015*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.