Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Crimp-Anschlussklemme für 1,50 mm-WR-WTB-Steckverbindergehäuse, Buchse, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725150
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     64800113722DEC
EAN/GTIN:
     5059042532159
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
würth elektronik crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = 1,50 mm-WR-WTB-Steckverbindergehäuse
Serie = WR-WTB
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 28AWG
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Crimp-Buchsenkontakte Würth Serie WR-WTB, 1,50 mm. Gestanzte Crimp-Buchsenkontakte der Serie WR-WTB in 1,50 mm aus verzinnter Kupferlegierung. Die Buchsenkontakte der Serie WR-WTB in 1,50 mm bestehen aus verzinnter Kupferlegierung. Geeignetes Handcrimpwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 847-6717 847-6717
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
1,50 mm-WR-WTB-Steckverbindergehäuse
Serie:
WR-WTB
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
28AWG
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1725150, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Wurth Elektronik, 64800113722DEC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1485*
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0899*
€ 0,1586*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1485*
€ 0,1767
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1468*
€ 0,1747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1399*
€ 0,1665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
648102131822
ab € 0,544*
Zubehör
Würth Elektronik
648002113322
ab € 0,105*
Zubehör
Würth Elektronik
648003113322
ab € 0,116*
Zubehör
Würth Elektronik
648004113322
ab € 0,0615*
Zubehör
Würth Elektronik
648005113322
ab € 0,0818*
Zubehör
Würth Elektronik
600648230220
ab € 291,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.