Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für 6190xx11121,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725147
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61900511621
EAN/GTIN:
     5059042298635
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 5-polig
buchsengehäuse
würth elektronik buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = WR-WTB
Zur Verwendung mit = 6190xx11121, 619x0113722
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 13.2mm
Breite = 12.8mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsenkontaktgehäuse Würth Serie WR-WTB, 2,54 mm. Kabelgehäuse der Serie WR-WTB mit 2,54 mm Rastermaß für Crimp-Buchsenkontakte. Diese frei hängenden Crimp-Buchsengehäuse in 2,54 mm bestehen aus beigefarbenem Nylon 66 gemäß UL94-V0 und passen für die Stiftleisten der Serie WR-WTB in 2,54 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
WR-WTB
Zur Verwendung mit:
6190xx11121, 619x0113722
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
13.2mm
Breite:
12.8mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1725147, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Wurth Elektronik, 61900511621, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1185*
1 Tag
1000
100
€ 14,99*
ab € 0,0817*
€ 0,1596*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 118,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61900113722DEC
ab € 0,0775*
Zubehör
Würth Elektronik
61900511121
ab € 0,566*
Zubehör
Würth Elektronik
61900511021
ab € 0,563*
Zubehör
Würth Elektronik
619119122030
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.