Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prysmian Einzeladerleitung 10 mm² 50m Grün/Gelb Ø 6.1mm 7/1,35 mm Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635163
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     G6491XR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-R
Litze
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Aderlitzen = 7/1,35 mm
Länge = 50m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-R
Betriebsspannung = 750 V
Nennstrom = 57 A
Kabeltyp = Leerrohr
Serie = 6491X
Isolierungsstärke = 1mm
Litzengröße = 1,35 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Aderlitzen:
7/1,35 mm
Länge:
50m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-R
Betriebsspannung:
750 V
Nennstrom:
57 A
Kabeltyp:
Leerrohr
Serie:
6491X
Isolierungsstärke:
1mm
Litzengröße:
1,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, gnge aderleitung r50, litze, grün/gelb litze, 1635163, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Prysmian, G6491XR, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,9788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,51*
€ 155,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,95*
€ 153,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,94*
€ 143,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,01*
€ 134,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,94*
€ 117,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1853908
ab € 144,79*
Ähnlich
RS Pro
1853945
ab € 159,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.