Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Grün/Gelb Ø 6.7mm 7/1,35 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Grün/Gelb Ø 6.7mm 7/1,35 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Grün/Gelb Ø 6.7mm 7/1,35 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Grün/Gelb Ø 6.7mm 7/1,35 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1853908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853908
EAN/GTIN:
     5021145123480
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 7/1,35 mm
Länge = 50m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-R
Außendurchmesser = 6.7mm
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = Leerrohr
Serie = 6491X
Isolierungsstärke = 1mm
Litzenzahl = 7

RS Pro Einadriges KabelDas RS Pro 50 m lange einadrige PVC-isolierte Kabel hat einen einfachen, weichgeglühten Kupferleiter mit einer nominellen Querschnittsfläche von 10 mmmmmmmmm. Das harmonisierte grün/gelbe Kabel HO7V-R hat eine Nennspannung von 450 V dc und 750 V ac. Das Kabel ist für die Installation in SMD- oder eingebetteten Leerrohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen vorgesehen. Dieses Kabel ist für den Einsatz in Kanälen mit Abdeckung geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 70 °C. • Isolierungswanddicke: 1 mm • Fasergröße: 1,35 mm • Gesamtdurchmesser reicht von 5,6 mm bis 6,7 mm • Anzahl der Litzen: 7Anwendungen• Schaltanlagen • Steuerzahnrad • Feste SchutzinstallationZertifizierungen• BS EN • BS EN 50363-3 • BS EN 50525-2-31:2011
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
7/1,35 mm
Länge:
50m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-R
Außendurchmesser:
6.7mm
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
Leerrohr
Serie:
6491X
Isolierungsstärke:
1mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, gnge aderleitung r50, litze, grün/gelb litze, 1853908, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6491X710GY050RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,37*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,9474* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 189,69*
€ 225,73
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 187,05*
€ 222,59
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 178,12*
€ 211,96
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 166,42*
€ 198,04
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 147,37*
€ 175,37
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.