Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Grün/Gelb Ø 7mm 7/1,35 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm² 50m Grün/Gelb Ø 7mm 7/1,35 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1853945
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853945
EAN/GTIN:
     5021145124197
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 7/1,35 mm
Länge = 50m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-U
Betriebsspannung = 450 V dc, 750 V ac
Certification RPC = Dca
Kabeltyp = Leerrohr
Serie = 6491B
Isolierungsstärke = 1mm
Litzengröße = 1,35 mm

RS PRO 12
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
7/1,35 mm
Länge:
50m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-U
Betriebsspannung:
450 V dc, 750 V ac
Certification RPC:
Dca
Kabeltyp:
Leerrohr
Serie:
6491B
Isolierungsstärke:
1mm
Litzengröße:
1,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, gnge aderleitung r50, litze, grün/gelb litze, 1853945, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6491B710GY050RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,06*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,2012* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 204,77*
€ 243,68
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 201,08*
€ 239,29
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 190,61*
€ 226,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 178,15*
€ 212,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 160,06*
€ 190,47
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.