| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1632537 Herst.-Nr.: MMUN2113LT3G EAN/GTIN: 5059042467192 |
| |
|
| | |
| Transistor-Typ = PNP DC Kollektorstrom max. = -100 mA Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Transistor-Konfiguration = Einfach Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Betriebstemperatur max. = +150 °C
Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Digitale PNP-Transistoren mit Doppelwiderstand, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Transistor-Typ: | PNP | DC Kollektorstrom max.: | -100 mA | Kollektor-Emitter-Spannung: | –50 V | Gehäusegröße: | SOT-23 | Montage-Typ: | SMD | Transistor-Konfiguration: | Einfach | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, 1632537, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MMUN2113LT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors |
| | |
| |