Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi DTC143TM3T5G SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, SOT-723 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632124
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DTC143TM3T5G
EAN/GTIN:
     5059042459845
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-723
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 600 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Widerstandsverhältnis = Keinemm

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Digitale Transistoren mit einem Widerstand, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-723
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
600 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Widerstandsverhältnis:
Keinemm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1632124, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, DTC143TM3T5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,04065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,80*
€ 457,912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,76*
€ 456,6744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,16*
€ 433,3504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,76*
€ 418,5944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,20*
€ 386,988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.