Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi DTC114YM3T5G SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, SOT-723 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632120
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DTC114YM3T5G
EAN/GTIN:
     5059042686135
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-723
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 297 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Widerstandsverhältnis = 0,21mm

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Digitale NPN-Transistoren mit Doppelwiderstand, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-723
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
297 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Widerstandsverhältnis:
0,21mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1632120, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, DTC114YM3T5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,03049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,32*
€ 362,1408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,80*
€ 350,812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,24*
€ 314,4456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,88*
€ 308,0672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,92*
€ 290,2648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.