Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2SC5569-TD-E SMD, NPN Transistor 50 V / 7 A 330 MHz, PCP 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2SC5569-TD-E SMD, NPN Transistor 50 V / 7 A 330 MHz, PCP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1632010
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SC5569-TD-E
EAN/GTIN:
     5059042163483
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 7 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = PCP
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 3,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 560
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 330 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
7 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
PCP
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
3,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
560
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
330 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1632010, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2SC5569TDE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,21392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,46*
€ 312,3274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,61*
€ 305,3659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,78*
€ 279,3882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,25*
€ 278,7575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,92*
€ 254,5648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.