Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2SC5707-TL-E SMD, NPN Transistor 50 V / 8 A 1 MHz, TP-FA 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2SC5707-TL-E SMD, NPN Transistor 50 V / 8 A 1 MHz, TP-FA 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1630849
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SC5707-TL-E
EAN/GTIN:
     5059042446562
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = TP-FA
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 15 W
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.5 x 5.5 x 2.3mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
TP-FA
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
15 W
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.5 x 5.5 x 2.3mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1630849, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2SC5707TLE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
700
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,76*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,46*
1 Tag
734
1
€ 14,99*
ab € 0,458*
€ 1,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 532,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,48*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.