Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NSS60200LG SMD, PNP Transistor –60 V / –2 A 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NSS60200LG SMD, PNP Transistor –60 V / –2 A 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1630794
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSS60200LT1G
EAN/GTIN:
     5059042425734
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 540 mW
Gleichstromverstärkung min. = 150
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –80 V
Basis-Emitter Spannung max. = –7 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-PNP-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
540 mW
Gleichstromverstärkung min.:
150
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–7 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1630794, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, NSS60200LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
485
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,63*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.