Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1630785
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJD35N04T4G
EAN/GTIN:
     5059042433906
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 350 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 2000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 2 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 700 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 250mA
Höhe = 2.38mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
350 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
2000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
2 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
700 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
250mA
Höhe:
2.38mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 1630785, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, NJD35N04T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.164,775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,46591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.258,00*
€ 1.497,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.242,30*
€ 1.478,337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.193,825*
€ 1.420,65175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.177,675*
€ 1.401,43325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.164,775*
€ 1.386,08225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.