Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD210G SMD, PNP Transistor -25 V / –5 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD210G SMD, PNP Transistor -25 V / –5 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD210G SMD, PNP Transistor -25 V / –5 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1629435
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD210RLG
EAN/GTIN:
     5059042455410
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = -25 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 12,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 45
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 40 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 8 V
Arbeitsfrequenz max. = 10 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
-25 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
12,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
45
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
40 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
8 V
Arbeitsfrequenz max.:
10 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1629435, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD210RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1800
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,27*
1 Tag
2027
5
€ 14,99*
ab € 0,218*
€ 0,704*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 486,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.