Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MCH4020-TL-H SMD, NPN Transistor 8 V / 150 mA 1GHz, MCPH 4-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MCH4020-TL-H SMD, NPN Transistor 8 V / 150 mA 1GHz, MCPH 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1629427
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MCH4020-TL-H
EAN/GTIN:
     5059042469745
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 150 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 8 V
Gehäusegröße = MCPH
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 400 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 15 V
Basis-Emitter Spannung max. = 2 V
Arbeitsfrequenz max. = 1GHz
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Bipolare HF-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
150 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
8 V
Gehäusegröße:
MCPH
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
400 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
15 V
Basis-Emitter Spannung max.:
2 V
Arbeitsfrequenz max.:
1GHz
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1629427, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MCH4020TLH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10985
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,1001*
€ 0,5908*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.