Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6V 4.5V min., 4-Pin, SMD 3.3V max SOT-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6V 4.5V min., 4-Pin, SMD 3.3V max SOT-143
Artikel-Nr.:
     108EL-1623811
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     8240136
EAN/GTIN:
     5059042455816
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 6V
Durchschlagspannung min. = 4.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-143
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 4
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
6V
Durchschlagspannung min.:
4.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-143
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
4
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode würth elektronik, smd diode, 1623811, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 8240136, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,23*
1 Tag
83
1
€ 14,99*
ab € 0,716*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
CDSOD323-T05C
ab € 0,209*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.