Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Safety EN20345 S3, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Aluminium-Schutzkappe, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617373
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     Rio Mid Black 9
EAN/GTIN:
     4051428045773
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 10
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Verschlussart = Schnüren
Resistent gegen = Säure, Öl
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Rutschfestigkeit = SRC

Puma-Sicherheitsschuhe/-stiefel White Line (S3)AluminiumschutznaseKevlar-SchutzsohleAbriebkappe (Pronose)SRCTorsionssystem
Weitere Informationen:
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Resistent gegen:
Säure, Öl
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel puma s3 43, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, 1617373, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Puma Safety, RioMidBlack9, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 71,92*
€ 84,08*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,80*
€ 84,83*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,70*
€ 85,29*
2 Tage
19
pro Paar
€ 5,45*
ab € 74,46*
€ 85,34*
Lager 108
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 93,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,03*
€ 110,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,64*
€ 104,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,66*
€ 98,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,18*
€ 94,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.