Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Rio Black Mid Gr.43 schwarz/blau S3L FO SR DIN EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700413
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     63.225.0-43
EAN/GTIN:
     4051428045773
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3L FO SR · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3L FO SR
Material:
Veloursleder
Norm:
DIN EN ISO 20345
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel puma s3 43, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 71,79*
€ 84,50*
Lager 1498
26
pro Paar
€ 5,50*
ab € 73,70*
€ 84,76*
2 Tage
26
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 85,14*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 74,01*
€ 85,23*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,51*
€ 85,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,25*
€ 100,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,71*
€ 94,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,70*
€ 87,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,80*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.