Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 3 17 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 3 17 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1615997
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206037-2
EAN/GTIN:
     5056282877002
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftgehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 17
Gehäusematerial = Nylon
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kabelmontiertes Buchsengehäuse, Serie 3. von TE Connectivity diese Serie 3 Kabelmontage Miniatur-Kunststoffsteckverbinder Buchsen sind aus Thermoplast und verfügen über ein Gewinde Kontakt für eine sichere Verbindung mit den entsprechenden Serie 3 CPC-Steckverbinder. Wahlweise erhältlich in 3- und 7-polige Anordnungen in beiden Stecker und Buchse Varianten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
17
Gehäusematerial:
Nylon
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 3 pol, stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, 1615997, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2060372, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,71*
1
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,14*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,71*
1
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 10,72*
1 Tag
3258
1
€ 14,99*
ab € 6,13*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 671,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182655-1
ab € 4,31*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 4,57*
Zubehör
TE Connectivity
206322-9
ab € 5,12*
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,07*
Zubehör
TE Connectivity
66741-6
ab € 14,58*
Zubehör
TE Connectivity
206036-2
ab € 3,89*
Zubehör
TE Connectivity
206426-1
ab € 6,65*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.