Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206036-2 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337208-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206036-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse 3-polig
TE Connectivity 206036-2 Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 3 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Flansch

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 100 V/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 3 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart (Details): 1-3/8 - 18 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206036-2
Typ (Hersteller-Typ):
CPC Baureihe 3
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
100 V/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Verschlussart (Details):
1-3/8 - 18 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, TE Connectivity, 206036-2, CPC Baureihe 3, 221-1145, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,76*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,78*
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 8,43*
2 Tage
533
€ 14,99*
ab € 3,91*
€ 8,64*
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 4,54*
Zubehör
TE Connectivity
208652-1
ab € 7,21*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,19*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 9,71*
Zubehör
TE Connectivity
206425-2ÿÿÿÿÿÿ
ab € 6,87*
Zubehör
TE Connectivity
206037-2
ab € 5,42*
Zubehör
TE Connectivity
206425-1
ab € 4,21*
Zubehör
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 99,35*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 4,37*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 110,86*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 91,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.