Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66741-6 Drahtverbinder Type XII Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 66741-6 Drahtverbinder Type XII Schwarz
TE Connectivity 66741-6 Drahtverbinder Type XII Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CPC-66741-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66741-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Stecker
Type XII
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Material
Kupfer
AWG Kabelgröße
10
Stromstärke
35 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,92*
€ 23,27*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 24,54*
1 Tag
1216
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 14,49*
€ 28,68*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 195,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4.654,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,18*
Zubehör
TE Connectivity
91124-1
ab € 72,32*
Zubehör
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 98,69*
Zubehör
TE Connectivity
206037-2
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.