Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206426-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337199-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206426-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 206426-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Stiftgehäuse ohne Flansch

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 3 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): 1-3/8 - 18 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206426-1
Typ (Hersteller-Typ):
CPC Baureihe 3
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Verschlussart (Details):
1-3/8 - 18 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, stiftgehäuse 3 pol, stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, TE Connectivity, 206426-1, CPC Baureihe 3, 221-1202, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 8,85*
1
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,62*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,96*
1 Tag
274
1
€ 14,99*
ab € 6,68*
€ 13,25*
1
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182655-1
ab € 4,31*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 4,54*
Zubehör
TE Connectivity
206322-9
ab € 5,10*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,19*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 9,71*
Zubehör
TE Connectivity
206425-2ÿÿÿÿÿÿ
ab € 6,87*
Zubehör
TE Connectivity
206037-2
ab € 5,42*
Zubehör
TE Connectivity
206425-1
ab € 4,21*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.