| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Stiftgehäuse, Stecker, Pole - 3, Reihen - 1 (1 Angebot) Stiftgehäuse, Typ=LP-03-1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=3, Raster=6.2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V... |
Japan Solderless Terminals LP-03-1 |
ab € 0,5177* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity 1-163037-0 |
ab € 0,38* pro Stück |
| |
DT Stiftgehäuse, Deutschstecker 3 polig (1 Angebot) Steckverbinder System : Draht-an-Draht verschließbar : Ja Primäre Verriegelungsfunktion : Ins Gehäuse integriert Anzahl von Polen : 3 Anzahl Reihen : 3 Arbeitsspannung (VDC): 250 Farbe : Grau Kabel... |
|
ab € 1,42* pro Stück |
| |
Leiterplattenklemme (10 Angebote) Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum. Einrastbar in Gerätegehäuse dank CLIP-Geometrie. |
|
ab € 0,50228* pro Stück |
| |
|
Hella 8JA 746 183-032 4082300185416 |
ab € 80,18* pro Stück |
| |
Leiterplattensteckverbinder (11 Angebote) Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung au... |
|
ab € 0,5587* pro Stück |
| |
Leiterplattengrundleiste (11 Angebote) Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. |
|
ab € 0,5587* pro Stück |
| |
Stiftgehäuse Buchse / Stecker 3 Positionen 5.08mm (8 Angebote) Stiftgehäuse, Typ=1-480305-0, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Positionen=3, Raster=5.08 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausricht... |
TE Connectivity 1-480305-0 |
ab € 0,25* pro Stück |
| |
Stiftgehäuse Buchse / Stecker 3 Positionen 6.1mm (8 Angebote) Stiftgehäuse, Typ=1-350347-0, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 VAC, Positionen=3, Raster=6.1 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=G... |
TE Connectivity 1-350347-0 |
ab € 0,288* pro Stück |
| |
Leiterplattengrundleiste (16 Angebote) Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. |
|
ab € 0,37944* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,64* pro Stück |
| |
Durchführungsstecker (11 Angebote) Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Geh... |
|
ab € 3,09* pro Stück |
| |
Leiterplattensteckverbinder (9 Angebote) Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Optimiert für ... |
|
ab € 2,1666* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0408* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0407* pro Stück |
| |
|