Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Mehrpolig
>
Kabelsteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity 66740-6 Drahtverbinder Type XII Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30491977
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
66740-6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AMP Steckverbinder
CPC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-55 - 125 °C
Merkmale
Stecker
Type XII
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Material
Kupfer
AWG Kabelgröße
16
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
35 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Crimpkontakt
,
Crimpstecker
,
Kabelsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
te connectivity rundsteckverbinder
,
crimpstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,10*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 66259-2 Drahtverbinder Type XII Schwarz
TE Connectivity
66259-2
ab € 5,61*
Zubehör
TE Connectivity 66259-5 Drahtverbinder Type XII Schwarz
TE Connectivity
66259-5
ab € 2,26*
Zubehör
TE Connectivity 66261-2 Drahtverbinder Type XII Schwarz
TE Connectivity
66261-2
ab € 7,06*
Zubehör
TE Connectivity 206037-2 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 3 1 St.
TE Connectivity
206037-2
ab € 4,10*
Zubehör
TE Connectivity Crimp-Ausziehwerkzeug, Serie: CPC, für Größe 3.023mm, 120,142 mm lang
TE Connectivity
91124-1
ab € 84,82*
Zubehör
TE Connectivity Rundsteckverbinderkontakt 15A (Male) Größe 16 für CPC-Steckverbinder, Steckverbinder Serie G,
TE Connectivity
66261-5
ab € 2,29*
Zubehör
TE Connectivity Stecker Serie CPC Series 4, Buchse, zur Kabelmontage, 16-polig
TE Connectivity
207485-1
ab € 5,44*
Zubehör
TE Connectivity Stecker Serie CPC Series 4, zur Kabelmontage, 22-polig
TE Connectivity
206612-1
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt