Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +400°C
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +400°C
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +400°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1585221
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902030/10-402-1003-1-6-100-104/000
EAN/GTIN:
     4016138018790
Suchbegriffe:
Einschraub-Thermometer
Einschraubthermometer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +400°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Größe Kabeleingang = M20
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 14 s

Widerstandsthermometer Pt100 mit Anschlusskopf. Einschraubwiderstandsthermometer mit plombierbarem Anschlusskopf Form J Verschiedene Einbaulängen verfügbar Zwei Ausführungen lieferbar - 400°C-Typ: mit durchgehendem Schutzrohr - 200°C-Typ: mit abgesetztem Schutzrohr für Luftmessung Prozessanschluss G1/2 Schutzrohr: Edelstahl 1. 4571, Ø 7 oder 6mm
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+400°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Größe Kabeleingang:
M20
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
Reaktionszeit:
14 s
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, temperaturfühler -50 bis +400 °c, temperaturfühler, elektroinstallationsrohr aluminium, 1585221, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 90203010402100316100104000, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 124,27*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,28*
€ 124,28*
€ 5,46*
ab € 108,10*
€ 126,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,52*
€ 132,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,67*
€ 159,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722705
ab € 225,14*
Zubehör
RS Pro
8722708
ab € 195,66*
Zubehör
RS Pro
8722717
ab € 77,66*
Zubehör
RS Pro
8722714
ab € 98,59*
Zubehör
RS Pro
8722720
ab € 87,91*
Zubehör
RS Pro
8722727
ab € 89,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.