| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068434 Herst.-Nr.: IB0016 EAN/GTIN: 4021179077927 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT Schrägstück: Polycarbonat Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungssensor ifm induktiv 20mm, induktiver näherungssensor, ifm näherungsschalter induktiv, IBE2020-FBOA, IBE2020FBOA, IB0016, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20mm, Schlieer / Öffner programmierbar, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., nicht bündig einbaubar, 0703001, 703001 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 72,96* | € 87,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,94* | € 88,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,40* | € 93,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,96* | € 93,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,72* | € 96,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|