Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s5 Sicherheitsrelais, 48 → 240V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus, Lichtstrahl/Vorhang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-155838
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750135
EAN/GTIN:
     4046548025590
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Versorgungsspannung = 48 → 240V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Reset-Typ = Automatisch, Manuell, Überwacht
Bereich = PNOZsigma
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Konfigurierbar = Ja
Breite = 22.5mm
Gütegrad = E

EN 60947-5-1 EN 60204-1 VDE 0113-1. PNOZ Sigman Serie 5 von PILZ
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 → 240V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Reset-Typ:
Automatisch, Manuell, Überwacht
Bereich:
PNOZsigma
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Konfigurierbar:
Ja
Breite:
22.5mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 155838, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 750135, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,61*
€ 253,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,08*
€ 254,32*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,03*
€ 254,83*
Frei Haus
ab € 230,47*
€ 256,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 280,87*
€ 317,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,10*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 130,38*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 95,64*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 163,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.