Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Puderfrei Einweghandschuhe aus Neopren puderfrei Grün, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN421 Größe 9,5-10, XL, 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-153321
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     25201100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 9,5-10, XL
Handschuhmaterial = Neopren
Farbe = Grün
Handschuhtyp = Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm = EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN421
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = MICROFLEX® NeoTouch™
Lebensmittelecht = Nein
Antistatik = Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5

EN374. Ansell NeoTouch pulverfreie Neopren-Einweghandschuhe. NeoTouch ist ein Einweg-Handschuh aus Neopren, ideal für industrielle Nutzung. Empfohlen für den Einsatz in der pharmazeutischen und chemischen Industrie, Laborarbeit und Analyse. Farbe: Grün. Latexfrei, bietet dem Träger Schutz vor Typ 1 Allergien Pulverfrei, damit das Risiko von Dermatitis für erhöhten Tragekomfort eingeschränkt ist Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Alkohol Durch die innere Polyurethan-Beschichtung ist dieser Handschuh leicht anzuziehen. Bietet eine höhere Durchstichfestigkeit als ein Latex-Handschuh Strukturierte Fingerspitzen sorgen für einen sicheren Griff, Egal ob in nassen oder trockenen Bedingungen Rollrand sorgt für einen sicheren Halt Aktuell der komfortabelste Einweg-Handschuh auf dem Markt
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9,5-10, XL
Handschuhmaterial:
Neopren
Farbe:
Grün
Handschuhtyp:
Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm:
EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN421
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
MICROFLEX® NeoTouch™
Lebensmittelecht:
Nein
Antistatik:
Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe xl, pu beschichtete handschuhe, latex handschuhe grün, 153321, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 25201100, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 25,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 20,31*
€ 27,31*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 21,35*
€ 29,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 30,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 22,66*
€ 31,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
25201090
ab € 20,29*
Ähnlich
Ansell
25201080
ab € 20,16*
Ähnlich
Ansell
25201070
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.