Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PHPT61010PYX SMD, PNP Transistor –100 V / -10 A 90 MHz, LFPAK56, SOT669 4 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1531924
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PHPT61010PYX
EAN/GTIN:
     5059043671192
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = LFPAK56, SOT669
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 25 W
Gleichstromverstärkung min. = 180
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –100 V
Basis-Emitter Spannung max. = –8 V
Arbeitsfrequenz max. = 90 MHz
Pinanzahl = 4 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
LFPAK56, SOT669
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
25 W
Gleichstromverstärkung min.:
180
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–8 V
Arbeitsfrequenz max.:
90 MHz
Pinanzahl:
4 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1531924, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PHPT61010PYX, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.