Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SI4848DY-T1-GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 2,7 A 3 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1526374
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI4848DY-T1-GE3
EAN/GTIN:
     5059040668768
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 95 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 4mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Halogenfrei Leistungs-MOSFETs TrenchFET®
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
95 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
4mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1526374, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SI4848DYT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.