Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PUMB15,115 SMD, PNP Digitaler Transistor Dual –50 V, SOT 6-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512657
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMB15,115
EAN/GTIN:
     5059043684918
Suchbegriffe:
Dual Transistor
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Transistor-Konfiguration = Dual
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Widerstandsverhältnis = 1kΩ

Widerstandsbestückte Transistoren (RETs), platzsparende und kostensparende Lösungen, die die Anzahl der Komponenten reduzieren und den Stromkreisentwurf vereinfachen.Transistoren mit PNP/PNP-Widerstand, R1 = 4,7 kΩ, R2 = 4,7 kΩ, PNP/PNP-Doppelwiderstands-Transistoren (RET) in SMD-Kunststoffgehäusen.Ausgangsstrom: 103 mAIntegrierte VorwiderständeVereinfachter StromkreisaufbauReduziert die Anzahl der Komponenten
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Transistor-Konfiguration:
Dual
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Widerstandsverhältnis:
1kΩ
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor pnp, smd transistor, 1512657, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PUMB15,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
2335
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0244*
€ 0,3057*
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1445*
€ 0,346*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.