Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products Edelstahl Zigarettenbehälter 1500 Schwarz, Oberflächenmontage x 1006mm x 394mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462815
Herst.-Nr.:
     FG9W3100SSBLA
EAN/GTIN:
     0086876183450
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Montage = Oberflächenmontage
Material = Edelstahl
Kapazität = 1500
Farbe = Schwarz
Höhe = 1006mm
Breite = 394mm
Handelsname = Infinity Stand Alone

Anspruchsvolles Design und Ganzmetallkonstruktion für ein attraktives und effizientes Management von Raucherabfällen. Umfasst einen freien Trichter zur Vermeidung von Verklemmungen bei der Zigarettenentsorgung.Großvolumige Gefäße für stark frequentierte Bereiche. Schnupftabakplatte aus Edelstahl minimiert einen Schwelbrand. Beschwerte Sockel und Schraubsicherungen für zusätzliche Stabilität im Freien. 360-Grad-Entsorgungsbereich. Führungslaschen an Kragen und Sockeln ermöglichen ein einfaches Entfernen und Wiederanbringen der Gefäße während der Reinigung. Gewölbte Oberteile für Wetterfestigkeit. Integrierte Vorhängeschlossösen bieten Sicherheit vor unbefugtem Zugriff und Diebstahl.
Weitere Informationen:
Montage:
Oberflächenmontage
Material:
Edelstahl
Kapazität:
1500
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1006mm
Breite:
394mm
Handelsname:
Infinity Stand Alone
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, standaschenbecher silber, stand aschenbecher, standaschenbecher v2a, 1462815, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Aschenbecher, Rubbermaid Commercial Products, FG9W3100SSBLA, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Ashtrays
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 185,03*
€ 220,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,08*
€ 240,02*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 205,71*
€ 240,42*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 243,32*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 213,86*
€ 250,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3300BLA
ab € 164,92*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 106,39*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3400BLA
ab € 183,10*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG257088BLA
ab € 118,56*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 120,07*
Ähnlich
Vepa Bins
31025411
ab € 128,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 137,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.