Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FSB560A SMD, NPN Transistor 60 V / 2 A 75 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462158
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSB560A
EAN/GTIN:
     5059042697384
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 250
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 75 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, 60 V bis 100 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
250
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
75 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1462158, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, FSB560A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,1218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,20*
€ 504,798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,98*
€ 491,4462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,41*
€ 480,0579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,04*
€ 470,0976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,40*
€ 434,826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.