Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DDTA124ECA-7-F SMD, PNP Digitaler Transistor / -100 mA, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460444
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDTA124ECA-7-F
EAN/GTIN:
     5059043755786
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Eingangswiderstand typ. = 22 kΩ

Digitale Transistoren mit Doppelwiderstand, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Eingangswiderstand typ.:
22 kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, zetex transistor, 1460444, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, DDTA124ECA7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0695*
€ 0,2173*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
2900
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0263*
€ 0,3707*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.