Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC857BDW1T1G SMD, PNP Transistor Dual –45 V / -100 mA 100 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454708
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC857BDW1T1G
EAN/GTIN:
     5059042687217
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 380 mW
Gleichstromverstärkung min. = 220
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Kleinsignal-PNP-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
380 mW
Gleichstromverstärkung min.:
220
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, 1454708, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC857BDW1T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,28*
€ 138,3732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,01*
€ 138,0519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,00*
€ 128,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,95*
€ 127,2705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,38*
€ 108,7422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.