Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDP5800 N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 80 A 242 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454556
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDP5800
EAN/GTIN:
     5059042049671
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 80 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 7,2 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 242 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.5mm
Serie = PowerTrench

PowerTrench® N-Kanal-MOSFET, über 60 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
80 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
7,2 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
242 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.5mm
Serie:
PowerTrench
Weitere Suchbegriffe: mosfet 80a, 1454556, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDP5800, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,55*
1 Tag
303
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 3,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPP040N06NAKSA1
ab € 0,807*
Ähnlich
Infineon
IPP052N06L3GXKSA1
ab € 0,60*
Ähnlich
Infineon
IPP057N06N3GXKSA1
ab € 0,66*
Ähnlich
ST Microelectronics
STP130N6F7
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.