Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2SD1803T-TL-H SMD, NPN Transistor 50 V / 5 A 180 MHz, TP-FA 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454158
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SD1803T-TL-H
EAN/GTIN:
     5059042610017
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = TP-FA
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 20 W
Gleichstromverstärkung min. = 140, 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 180 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
TP-FA
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
20 W
Gleichstromverstärkung min.:
140, 200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
180 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1454158, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2SD1803TTLH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,522* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.