Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2SD1623S-TD-E SMD, NPN Transistor 50 V / 2 A 150 MHz, PCP 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454153
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SD1623S-TD-E
EAN/GTIN:
     5059042008425
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = PCP
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gleichstromverstärkung min. = 140, 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.5 x 2.5 x 1.5mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
PCP
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gleichstromverstärkung min.:
140, 200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.5 x 2.5 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1454153, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2SD1623STDE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
456
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,192*
€ 0,661*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 296,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.